TWINブラシアイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31287535 品番SM-3038TWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

髪をとかしながら同時にアイロン
温度:130-230度まで10度ずつ調整可能
やけど防止カバー付きで顔に当たっても熱くない
デジタル表記で温度調節
髪をとかすだけで簡単にスタイリングできる
毎日のスタイリングをもっと早く、もっと美しく
AC100-240V対応
ストレート/カール/240V/コンパクト/ヘアーアイロン/スタイリング/コテ

用途ヘアアイロン、ブラシとして。 セット内容本体、やけど防止カバー、掃除ブラシ、取扱説明書 材質PET、アルミ、PVC、PC、ナイロン ホワイト 質量(g)440 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×4×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする