クリネックス トイレットペーパー 長持ちロール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 31287544 品番 18273*8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

たっぷり使えて取り替えの手間を軽減
省スペース化で保管もスッキリ
森林認証紙(FSC)を使用
リンゴ酸配合の消臭コアを採用し、トイレの中のアンモニア臭を中和して軽減
ピュアパルプ100%(ピュアパルプとは初めて加工されたパルプのこと)
無香タイプ
クリネックス/Kleenex/トイレットペーパー/トイレット/トイレ用品/トイレ紙/シングル/ダブル/コンパクト/省スペース/1.5倍/長持ち/無香料/無香/消臭/日用品/消耗品/まとめ買い

用途取替え回数・手間の削減に。 種別芯あり 材質パルプ100% タイプシングル シリーズクリネックス ロール幅(mm)114 ロール長さ(m)82.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする