スタンドブルームセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット グレー 注文コード31287578 品番RE-302GY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

部屋のインテリアとして飾っておけるスタンドブルームセット
木材のカットから一つ一つ丁寧なハンドメイドで生産
すぐ手に取れるため、気づいた時気軽に使用可能
リビングはもちろんベランダや玄関回りの掃除にも活躍
組み立て式(要ドライバー)
玄関/リビング/ベランダ/屋外/屋内/室内/そうじ/掃除/お掃除

用途ほうき、ちりとり、掃除セット。 材質ブルーム:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガルバリウム鋼板 グレー 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ブルーム:(約)23×4.3×75、ダストパン:(約)23.5×20.5×76 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハンドメイドのため多少の個体差がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする