画像準備中

コンパクト精米機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31287796 品番MR-D572W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000

精米したてのお米は炊きあがりが違います。
お米は鮮度が大切。玄米で保存し、毎日食べる分だけ精米するのが、ご飯のいちばんおいしい食べ方です。
選べる4つの精米モードで、栄養もおいしさも、両方損なわずにおいしいお米が仕上がります。

付属品玄米用計量カップ 寸法(mm)約195×265×240 質量(kg)約3 容量1〜4合 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)175 電源コード(m)1.4 定格時間(分)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31287796 MR-D572W 19063092 MR-E520W コンパクト精米器精米御膳 ツインバード コンパクト精米器精米御膳 ツインバード 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする