※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZM Series(ZM051H~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
注文コード
31287977
品番
ZM051H-K5L-M21
参考基準価格(税別)
¥27,890
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・電磁弁定格電圧・標準供給圧力
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)
(05)0.5
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ねじの種類
(-)Rc
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
真空スイッチ
(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし
ポート取出位置
【真空】(-)側面、下面取出
真空スイッチリード線取出方法
(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
CADデータダウンロード