FB-51 フーバー(FUBAR) マイクロファイバーグローブ インサイトベルトモデル おたふく手袋 31288383 FB-51 フーバー(FUBAR) マイクロファイバーグローブ インサイトベルトモデル おたふく手袋 31288383 FB-51 フーバー(FUBAR) マイクロファイバーグローブ インサイトベルトモデル おたふく手袋 31288383

フーバー(FUBAR) マイクロファイバーグローブ インサイトベルトモデル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31288383 品番 FB-51
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

掌部にしなやかで丈夫なマイクロファイバーを使用。
過度な補強を抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現。
また、甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

ブラック×キャメル サイズLL 全長(cm)20 材質品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステル 入数(双)1 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31288374
2023-02-07
用途:
チェーンソー作業のとき
不動産業

手のひら側の素材が滑りにくい素材で作ってあってチェンソーをがっちりともちやすく具合がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする