フーバー(FUBAR) マイクロファイバーグローブ ストロングモデル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31288417 品番 FB-53
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

掌部・指股部にしなやかで丈夫なマイクロファイバーを使用。
特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
ナックル部分には伸縮ストレッチ生地を使用することで機能とスタイルを両立させました。
ミドルレッグスのカフは袖口からの埃の侵入や汚れをシャットアウトします。

ブラック×キャメル サイズL 全長(cm)22.5 材質品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステル 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31288426
2024-03-12
用途:
登山用
株式会社小川自動車 様

作業用で購入しましたが、今は登山用で何度もリピート。鎖場やロープもこれをして安心です!

対象商品:
31288426
2023-06-09
用途:
機械のメンテナンス時

以前はホームセンターでも購入出来たのですが、取り扱いが無くなり、困っていたところ、4サイズ展開されていて、従業員毎にサイズを合わせて購入でき助かってます

対象商品:
31288426
2019-05-21
用途:
山間での作業

手の外周の割に指長が短くてバランスが悪く、私の手にはあまりフィットしませんでした。また指先の補強は繊細な作業には向いていません。用途を絞って使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする