FB-61 フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデル おたふく手袋 31288444 FB-61 フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデル おたふく手袋 31288444

フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31288444 品番 FB-61
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

サイズL 全長(cm)15 中指長(cm)3.5 手のひらまわり(cm)20 材質品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステル ブラック 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
組み立て作業の防寒

ベルクロが手のひらの方にあって違和感がありましたが使い込んでいるうちに違和感は消えました。でもできれば甲の方が好きです。羽目心地は大変良いです。この部分に関してはさすがおたふく!大満足。

対象商品:
31288444
2024-06-09
用途:
ドライビンググローブ

マジックテープが手の平の方についていることを確認せず購入してしまいました。いささか早とちりしました。

対象商品:
31288444
2022-12-08
用途:
車の運転
サービス業

手のサイズに合っていてつくりもそれほど悪くない。
マジックテープの部分が当たることがあるのでちょっと気になったくらい。
総じて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする