宅配で使用しております。運転、荷物運搬、スマホ操作、データ端末操作と非常に便利に使わせて頂いておりますが、一点だけマジックテープがすぐダメになってしまいます。改善して頂けたら箱買い確定です!
指が3本使いえるし、そこそこ耐久性も良いのでリピートしてます。
ただサイズがあとワンサイズ大きいのが欲しいです。
Lサイズでギリギリで使用してます。
バイクや自転車で出かけるときにスマホホルダーにスマホを乗せてマップアプリを使用することが増え、指抜きグローブがありがたいのですが、こちらは生地もしっかりしていてとても気に入っています。
リピーターです。
親指と人差し指だけ出るタイプの商品があれば欲しいです。
薄手だし丈夫。脱ぎ着しやすい。
縫製の玉結びの糸が少し長かったので、ライターで炙りました。ほつれることもなく使えてます。
薄いのでムレない。脱ぎ着が楽。
耐久性もある。
バス釣りなどするなら使い勝手いいと思います。
薄くて、手になじみやすく使いやすいです。
2フィンガーレス(親指・人差し指)があれば、ありがたいです。
汗でむれることなく快適に作業がこなせます。今年の1月に購入した分が、利き腕の中指先端に穴が開いてしまったので、リピート買いしました。穴が開いてしまうのは、作業の特施錠仕方がないことですが、もう少し長持ちするとさらに良いかと思います。背先を使う仕事なので3フィンガーレスは使い勝手が良いです。薄いのですが、冬もこれでいけたので、これからもずっとリピート買いするつもりです。昨年のモデルと違って、両手袋に脱落防止用?の輪っかが付いてました。洗濯した際の吊り下げに使えるかな。