フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ インサイドベルトモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31288496 品番 FB-64
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用。過度な補強を抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現しました。また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

サイズL 全長(cm)19.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステル ブラック 機能柔軟性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする