※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m注文コード31288801品番ZM051SAH-K1LZ-E15CL
参考基準価格(税別)¥37,130販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧など96種類から選べます バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)(05)0.5リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1S)単体:バルブ+高消音サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなしポート取出位置【真空】(A)側面取出真空スイッチリード線取出方法(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)