替テープ 結束機園芸用

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード31289065 品番-
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。

用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質PVC 幅(mm)11 厚さ(mm)約0.12 長さ(m)約30/巻
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※手袋などを着用してお使いください。針などでケガをするおそれがあります。
※保管の際は高温多湿の場所は避けてください。

商品説明動画

結束機 園芸用.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
家庭菜園
電気・ガス・熱供給・水道業

家庭菜園で使用しました。ホームセンターで購入するものと遜色ありません。むしろコスパも良く満足です。

対象商品:
31289065
2024-07-03
用途:
農業用
農・林・水産業

価格安く そのうえ 強度的に問題なく使用できます、.....

1人が参考にしています
対象商品:
31289065
2024-06-09
用途:
ブドウの棚付け
製造業

全く問題なしでネットは便利で買いに行かなくてもこんなに低価格なのでたくさん購入できました

対象商品:
31289065
2021-05-20
用途:
テープナー用テープ
佐藤果樹園 様 (農・林・水産業)

ぶどうの枝の誘引に使用しましたが、普通に使えます。テープかほつれ無いよう普通は紙製のテープで止めてあるのですがこの商品ノリで止めて有るだけで装着しやすいのですが、そののりが広がってチョット気になります。

対象商品:
31289065
2021-06-02
用途:
ミニトマト
ワークスくろいし 様 (医療・福祉・介護関連業)

低価格で購入しました。
初めて使用しましたが使いやすいはいいです。
ただ光分解テープではないので秋の片付け時の手間はありそうですが。
コスパ的には満足してます。

対象商品:
31289065
2021-04-17
用途:
トマトの整枝作業
農・林・水産業

メーカーものよりかなりリーズナブル!品質もひっかかるようなこともなくスムーズでしっかりとした素材なので初めてつかうパートさんでも難なく使えるようになりました!

対象商品:
31289065
2021-05-18
用途:
なし、ぶどうの誘引
建設業・工事業

安さは大変満足です。ただ、使っているノーブランドのテープナーとの相性が悪いのか、掴みに失敗することが度々起きてしまいます。どうやらこちらのテープが使っていたものより柔らかいのが原因のようです。他のテープナーでは問題ないのかもしれませんが、一考していただけると幸いです。

対象商品:
31289065
2020-07-12
用途:
きゅうりの誘引結束
農・林・水産業

MAXの黒オレンジに使っている。
純正テープより安くて誤作動もなくいいねb
これ以外にも社外品があるけど、それより安いし誤作動もない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする