PRXカバコ ワイド

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15個) 注文コード 31289319 品番 KBK-WIDE-M-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。

クリア 材質本体:ポリプロピレン補強板:アルミ 耐荷重(kg)収納物:4、フタ荷重:1積み重ね:同サイズ4段まで※別サイズと組み合わせて使用する際は、収納物と、フタ荷重の合計が15、積み重ね段数は3段以下でご使用下さい。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×42×31 寸法(幅W×高さH)(cm)開口:53×21

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60974558
2024-10-06
用途:
工具の整理
建設業・工事業

前面に開くフタを奥に収納できるのがとても便利。
中のものを探しやすいし、出し入れし易い。

対象商品:
60974558
2020-11-23
用途:
工具の整理
教育・研究機関

蓋が上に上がるだけでなく、奥に収納できるため、開けた状態を維持でき大変重宝しています。また、積み重ねも可能であるため分類にも役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする