フィッツケース クローゼット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード31289389 品番S-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

クローゼットの収納に最適な収納ケースです。

材質本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂 カプチーノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.9×48.6×13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大:30×53×18 積層段数4段まで可能 収納の目安Yシャツが約4枚 総耐荷重(kg)4段重ねた場合:14 引出し耐荷重(kg)1.8
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31289389 S-30 38275600 53-30S フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1セット(6個) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする