TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース クローゼット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
31289407
品番
L-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
材質
本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
色
カプチーノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×48.2×25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大:30×53×30
積層段数
2段まで可能
収納の目安
Yシャツが約7枚
総耐荷重(kg)
2段重ねた場合:17.7
引出し耐荷重(kg)
3.6
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31289407
L-30
38275618
53-30L
フィッツケース
TENMA(天馬)
1セット(6個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)