フィッツケース モノ クローゼット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード31289547 品番M-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.7×48.4×18 引出し耐荷重(kg)3.6 材質本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大:39×53×23 積層段数3段まで可能 収納の目安Yシャツが約10枚 総耐荷重(kg)3段重ねた場合:17.4
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする