作業用スニーカー(マジック) 2006

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31289616 品番 GDW2006
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルなデザインのメンズ向けスポーツシューズ!軽いので歩きやすい♪アッパーにはメッシュ素材を採用!お手頃価格の上、ワークシューズとしてもタウンシューズとしても使える優れものです

形状ローカット サイズ(cm)26.5 甲被タイプマジックタイプ 機能軽量 ブラウン 材質(アッパー)合成繊維+合成皮革 種類作業靴 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)270 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31289573
2023-08-09
用途:
各種作業時に履く
サービス業

今回二度目の購入となりました。何と言っても履きやすく、履いたり脱いだりが、し易いのが良い。

対象商品:
31289607
2022-03-15
用途:
宅配配送

残念ですがモデルチェンジ(改悪)されてしまいました(私にとっては)。
仕事柄、やたら歩くので靴は軽くソールの耐摩耗性能を重視しています。
耐久性が高くてもセイフティーシューズのように先芯入りの重い靴は疲れて
しまいます。
この靴は軽く、アッパーの作りも良く、ソールには一部ラバーが使わっれて
おり耐久性も(若干)考慮されています。
それでもソールの摩耗の方が早く、まだ使えるように見えてもソールのゴム
が無くなり処分することが多かったのです。
多少重くなっても、ゴム部を増やしてソールの耐久性を増すモデルチェンジ
(改良)を期待していたのですが今回購入した物からは、ソールのゴム部が
なくなり、全てポリウレタンスポンジになってしまいました。
これにより、使用できる期間は25%程度減ってしまいました。
靴底の商品写真はモデルチェンジ前の物で、ブラックのモデルも同様に改悪
モデルチェンジされてしまっております。
製造メーカが多少値上がりしてでも、ソールを強化する方向に進む事を選択
出来なかったことが残念でなりません。
ブラックのモデルも含めて今まで何度もリピートしておりますが、他い良い
靴が無いかと探しながら使用していくことになると思います。
そう!、この靴に代わるラバーソールの先芯の無い軽量の作業用スニーカー
をモノタロウさんが発売してくれることを信じて待っています。

対象商品:
31289616
2019-03-08
用途:
電工

低価格なのに他の商品よりは強度はあるようです。別売りの中敷きを入れれば履き心地は大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする