TENMA(天馬)
フィッツケース モノ ワイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
31289644
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
材質
本体:ポリプロピレン、前枠:スチロール樹脂
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×20
引出し耐荷重(kg)
2.7
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×16
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません