棚付木目柄ハンガーラック
シンプルなフォルムに木目柄がアクセント
空間に程よい抜け感を演出するハンガーラック
フレームは安定感のある三角設計に、落ち着きのあるマットな質感。
木を思わせるハンガーバーとフックは、スチールにリアルな木目柄を施しました。
オープンタイプで開放的な空間に仕上げます。
パンチング模様が施された収納棚にはお気に入りのバックや靴を置いて
自分だけのディスプレイも楽しんでいただけます。
棚板の片面を取り外して折りたたんで収納できるので
引っ越しや模様替えのときにも便利です。
掛けて置いて無駄がない機能とスタイリッシュなデザインを兼ねそなえたハンガーラック、
すっきり整頓された快適なお部屋をお作りいただけます。
・ハンガーバー&フック木目柄
・マットな質感のブラックフレーム
・収納棚付
・折りたたみできます
・組立商品
- 用途
- ハンガーラック・コートハンガー・衣類収納ラック・洋服掛け・収納ラック・折りたたみハンガーラック・更衣室・店舗ディスプレイ・玄関収納・一人暮らし・オフィス・店舗・サロン・美容院・飲食店・家庭用・ファミリーにもおすすめ
- 材質
- 金属(鋼)
- 質量(kg)
- 4
- 色
- ブラック
- 耐荷重
- ハンガーバー・棚板各5/サイドフック各1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 700×445×1505
- 塗装
- 粉体塗装・合成樹脂貼(塩化ビニル樹脂)
- テイスト
- 北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア
- 内容量
- 1セット(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ

































