曜日別特売

伸縮式シューズラック

伸縮式シューズラック - 永井興産伸縮式シューズラック - 永井興産伸縮式シューズラック - 永井興産伸縮式シューズラック - 永井興産伸縮式シューズラック - 永井興産伸縮式シューズラック - 永井興産伸縮式シューズラック - 永井興産伸縮式シューズラック - 永井興産

スペースや収納量に合わせて伸縮自在なシューズラック
玄関に圧迫感を与えないスリムデザインなのに靴をスッキリ収納◎
オープンタイプなのでニオイや湿気がこもらず快適にお使いいただけます。
2個を上下で連結させれば収納量を倍にすることも可能。
(連結部材は商品に付属しています)
どこにでも置ける省スペースなサイズ感は
玄関の他にもウォークインクローゼット内の収納にもオススメです。
シャビーで明るい雰囲気のホワイトと
落ち着きあるモダンな空間を演出するブラックの選べる2カラー。
・幅調節可能
・スタッキング可能
・組立商品

用途
シューズラック・玄関収納・玄関・下駄箱・スニーカー収納・靴収納・エントランス・オフィス・病院・店舗・サロン・美容院・飲食店・家庭用・ファミリーにもおすすめ
材質
天然木(パイン材)・金属(鋼)
耐荷重
1段につき5
塗装
ラッカー塗装・クロームメッキ
テイスト
北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア.モノトーン
全8種類を絞り込む
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78087655NK-73031セット(1台)2ブラック545~935×205×450
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
78087671NK-73041セット(1台)2.6ホワイト545~935×205×570
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
78087680NK-73041セット(1台)2.6ブラック545~935×205×570
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
78087689NK-73031セット(1台)2ホワイト545~935×205×450
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
78087750NK-73041セット(8台)2.6ホワイト545~935×205×570
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
78087768NK-73031セット(8台)2ブラック545~935×205×450
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
78087777NK-73031セット(8台)2ホワイト545~935×205×450
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
78087795NK-73041セット(8台)2.6ブラック545~935×205×570
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする