フィッツプラス プレミアム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 収納の目安各引出しにトレーナーなら約10枚、セーターなら約6枚、Yシャツなら約8枚 注文コード31289678 品番FP6504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は収納の目安・収納枚数・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと安心感を追及したチェストです。
超光沢感を採用した高級感のあるパネルデザイン。
埃が入りにくい背・側面壁構造や引出しのロック仕様など、機能面も充実しています。

材質本体・引出し・ロック、ローラー:ポリプロピレン、脚:ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板 天板耐荷重(kg)10 色(天板)プレミアムブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×34.5×15(×4段) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大:65×41×85 アズワン品番65-1936-39 収納の目安各引出しにトレーナーなら約10枚、セーターなら約6枚、Yシャツなら約8枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする