※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM052〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31289702 品番ZM052HF
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ねじの種類(F)G ボディ形式(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし) ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ノズル径(Φmm)(05)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする