福山ゴム工業
福山ゴム工業の 作業用スニーカー/シューズ
ラスティングブル #010
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31289704
品番
#010
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アッパーに耐久性に優れた帆布を使用。軽量で屈曲性の良いラバーソールで足に優しい。
サイズ(cm)
22.5
色
ブラック
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
8合帆布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
270
機能
軽量
RoHS指令(10物質対応)
対応