ユニフィット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 段数深3段 注文コード31289800 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は段数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

A4ファイルがゆったり収まる多段収納プラスチックケース
B4サイズの書類やワイシャツがすっきり収まります。

材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン 段数深3段 カプチーノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×41×68.5(キャスターを含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1ケース内:26.9×36.7×18.2
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥790 / 税込 ¥869
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62914355
2022-01-26
用途:
整理用
製造業

女性でも簡単に組み立てられ、とても重宝しています。
パステルカラーがあれば、インテリアも楽しめそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする