TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(27個)
注文コード
31289809
品番
FITS-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
リビング・デスクまわりの小物整理に最適です。
材質
本体:ポリプロピレン、枠:スチロール樹脂
色
カプチーノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×47×21.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.2×41.6×17.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません