フィッツユニットケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード31289879 品番3520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

細部にまで工夫を凝らした収納ボックス。閉まった感覚がハッキリわかる優れもの。

カプチーノ 材質天板・外枠・引き出し:ポリプロピレン、前パネル・前倒れ防止具:スチロール樹脂脚:エラストマー補強板:アルミ 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×55×20 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.1×48.6×14.3
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター対応(別売)
※フィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする