AZITO 防寒コート AZ-8570

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31290097 品番AZ-8570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

綿100%のハード&スタイリッシュ防寒コート。

シルバーグレー サイズL 混率(%)綿100 仕様フード取外し、フードアジャスター、二重前立て使用、リフレータ付、袖ペン差しポケット(反射材付)、胸ポケット、左胸内ポケット、ターンポケット、裾ドローコード 種別防寒コート 材質ボタン:金属、ファスナー:金属(スライダー:金属) 胸廻(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)83 生地ライトツイル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31290185
2022-12-14
用途:
通勤、普段使い
その他業種

綿100%ならではの着心地と、見た目以上に軽く着やすい。チャコールは作業着に見えないので、普段のコートとして使えます。

対象商品:
31290289
2019-03-18
用途:
屋外作業時の防寒対策
高萩ニッカン株式会社 様 (製造業)

今までの防寒着よりも、軽くて気ごごちが良く満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする