アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZITO 防寒ブルゾン AZ-8571
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
SS
注文コード
31290429
品番
AZ-8571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒ブルゾン。
色
シルバーグレー
サイズ
SS
混率(%)
綿100
仕様
フード取外し、フードアジャスター、二重前立て使用、リフレータ付、袖ペン差しポケット(反射材付)、胸ポケット、左胸内ポケット、ターンポケット
種別
防寒ブルゾン
材質
ボタン:金属、ファスナー:金属(スライダー:金属)
胸廻(cm)
109
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
53.5
着丈(cm)
64
生地
ライトツイル