アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZITO 防寒ブルゾン AZ-8571
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31290526
品番
AZ-8571
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒ブルゾン。
色
チャコール
サイズ
S
混率(%)
綿100
仕様
フード取外し、フードアジャスター、二重前立て使用、リフレータ付、袖ペン差しポケット(反射材付)、胸ポケット、左胸内ポケット、ターンポケット
種別
防寒ブルゾン
材質
ボタン:金属、ファスナー:金属(スライダー:金属)
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
生地
ライトツイル