AZITO 防寒ブルゾン AZ-8571

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズ6L 注文コード31290779 品番AZ-8571
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

綿100%のハード&スタイリッシュ防寒ブルゾン。

カーキ サイズ6L 混率(%)綿100 仕様フード取外し、フードアジャスター、二重前立て使用、リフレータ付、袖ペン差しポケット(反射材付)、胸ポケット、左胸内ポケット、ターンポケット 種別防寒ブルゾン 材質ボタン:金属、ファスナー:金属(スライダー:金属) 胸廻(cm)158 肩幅(cm)65 袖丈(cm)64.5 着丈(cm)76 生地ライトツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする