アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZITO 防寒パンツ AZ-8572
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバーグレー
サイズ
SS
注文コード
31290788
品番
AZ-8572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒パンツ。
色
シルバーグレー
サイズ
SS
混率(%)
綿100
股下(cm)
75
仕様
金属ファスナー、膝タック、両ポケットフラップ付
種別
防寒パンツ
ウエスト(cm)
63〜69
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー:金属)
生地の種類
ライトツイル