アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZITO 防寒パンツ AZ-8572
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31290903
品番
AZ-8572
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒パンツ。
色
チャコール
サイズ
L
混率(%)
綿100
股下(cm)
77
仕様
金属ファスナー、膝タック、両ポケットフラップ付
種別
防寒パンツ
ウエスト(cm)
81〜87
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー:金属)
生地の種類
ライトツイル