アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZITO 防水防寒コート AZ-8870
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31291147
品番
AZ-8870
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒コート。
色
ネイビー
サイズ
SS
機能
撥水、シームテープ
混率(%)
透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)
仕様
ターンポケット、ペン差し付内ポケット、二重袖口、バックタレ仕様、フード取り外し、三重前打合せ、背ヨーク、裾ドローコード
種別
防水防寒コート
胸廻(cm)
109
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
70
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
・h)
1200(24h)