スマートワゴンFit 45

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード31291175 品番F-2544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すき間を利用して、キッチン周りが片付く隙間ラック 3段。
調味料や小物の収納、缶詰め・ビン詰めなど食品のストック、ペットボトルの収納に。
食器棚や冷蔵庫、シンクの横のすき間に。
コロ付きで、出し入れ簡単。
工具不要の組立て式。

材質ポリプロピレン グレー 耐荷重(kg)上段:4以下、中段:6以下、下段:10以下※耐荷重は棚板1枚に均等に乗せた場合です。荷重が一部に集中したり、片寄ると変形する恐れがあります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×45×76.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする