パイプハンガーワゴン 45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(36個) 注文コード 31291200 品番 F-2456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

クローゼットやハンガーワゴンに衣類を掛けた時にできる空きスペースを、収納空間にするワゴン。縦置き・横置きどちらでも使用できます。
組立ては、カゴとパイプを差し込んで連結するだけ。
キャスターも差し込むだけなので工具は不要です。

セット内容キャップ(4個)、バスケット(2個)、パイプ(4本)、継手パイプ(4本)、キャスターホルダー(4個)、キャスター(4個) 材質本体:ポリプロピレン 質量(kg)1.37 ホワイト 耐荷重(kg)13(上段:5、下段:8) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×29×48.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする