アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZITO 防水防寒コート AZ-8870
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
31291208
品番
AZ-8870
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒コート。
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
撥水、シームテープ
混率(%)
透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)
仕様
ターンポケット、ペン差し付内ポケット、二重袖口、バックタレ仕様、フード取り外し、三重前打合せ、背ヨーク、裾ドローコード
種別
防水防寒コート
胸廻(cm)
146
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
66.5
着丈(cm)
82
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
・h)
1200(24h)