AZITO 防水防寒コート AZ-8870

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズLL 注文コード31291366 品番AZ-8870
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒コート。

ブラック サイズLL 機能撥水、シームテープ 混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属) 仕様ターンポケット、ペン差し付内ポケット、二重袖口、バックタレ仕様、フード取り外し、三重前打合せ、背ヨーク、裾ドローコード 種別防水防寒コート 胸廻(cm)134 肩幅(cm)57 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)78 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2・h)1200(24h)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする