曜日別特売
FL-47 フォーマルリードハンガー47 サワフジ 31291367

フォーマルリードハンガー47

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(60個)
内容量1セット(60個)注文コード31291367品番FL-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Lサイズのスーツ用ハンガー。
首の部分が薄めでありながら、大切なVゾーンを美しく保ちます。
ハンガー本体の背中からのアール形状が大きいため、場所を取らずに出し入れも容易。
肩部分は厚い丸みのある形状で、スーツのラインを内側から守ります。
滑り止めパットも付いています。

材質本体:ポリプロピレン、バー:塩化ビニル樹脂、フック:スチール、肩パット:ポリエチレン肩幅(cm)47

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする