ドアフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30個) 注文コード 31291419 品番 DH-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

工具不要お家のドアを収納スペースにドアを便利な収納場所として活用できる、ベルトタイプのドアハンガー。バッグや帽子・ハンガー・小物など、チョイ掛け収納できます。
工具不要の簡単取り付け。ドアの上下に金具を引っ掛け、ベルトを締めこむだけで設置できます。フックの位置は自由にアレンジ可能。ワンタッチでロックできます。
使用可能なドアのサイズ高さ:2400mmまで厚み:25〜40mmまでドア枠とドアの隙間が上下とも2mm以上必要。

材質ベルト:ポリプロピレン樹脂、フック:スチロール樹脂、金具:スチール ブラウン 耐荷重(kg)フック1個あたり1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×〜2400
注意
※引き戸では使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする