AZITO 防水防寒パンツ AZ-8872

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー 混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属) サイズS 注文コード31291427 品番AZ-8872
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は色・混率・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。

ネイビー サイズS 機能撥水、シームテープ 混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属) 股下(cm)75 仕様フラップポケット付、ターンポケット、脇シャーリング 種別防水防寒パンツ ウエスト(cm)64〜72 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2・h)1200(24h)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする