アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZITO 防水防寒パンツ AZ-8872
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
混率(%)
透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)
サイズ
3L
注文コード
31291463
品番
AZ-8872
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
色・混率・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
撥水、シームテープ
混率(%)
透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)
股下(cm)
77
仕様
フラップポケット付、ターンポケット、脇シャーリング
種別
防水防寒パンツ
ウエスト(cm)
96〜106
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
・h)
1200(24h)