アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZITO 防水防寒パンツ AZ-8872
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31291479
品番
AZ-8872
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
撥水、シームテープ
混率(%)
透湿防水ポリエステルタフタ、ポリエステル100、ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR(スライダー:金属)
股下(cm)
77
仕様
フラップポケット付、ターンポケット、脇シャーリング
種別
防水防寒パンツ
ウエスト(cm)
106〜116
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
・h)
1200(24h)