※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
城東テクノ
城東テクノの 内装資材
城東テクノの 下地材
城東テクノの 防水部材
防水役物 配管用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
31291628
品番
WPA-P150
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
防水テープ一体型で高い水密性実現。
独自の特殊構造で簡単施工。
材質
発泡PEシート+ブチル系
厚さ(mm)
2.5
色
黒
穴径(Φmm)
135
適合外径(Φmm)
【ダクト】141〜165
外径(Φmm)
240
注意
※推奨径以外での使用禁止。
※製品の貼り直し禁止。
※ジャバラダクトなど凹凸が大きいダクトに関しては粘着層が密着しきらない可能性があるのでご使用は控えてください。
※セパレーターは外側方向へめくるように引きはがしてください。