WPA-WK 防水役物 窓用 城東テクノ 31291637 WPA-WK 防水役物 窓用 城東テクノ 31291637

防水役物 窓用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50ケース) 注文コード 31291637 品番 WPA-WK
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一体成型品で高い水密性を実現。
室内への浸水をブロックする安心設計。

寸法(mm)217×225×53 タイプ ピンク半透明 材質PP・PE
注意
※使用する防水テープは巾50mm以上の物をご使用ください。
※本製品を防水テープで固定する際はローラーなどを使用し、圧着してください。圧着が不十分ですと、そこから水が浸入する恐れがあります。
※サッシ枠の窓台にかかる寸法が53mmを超える場合はご使用できません。
※両面テープのはくり紙は防水紙の施工まで剥がさないでください。
※水抜きのため下端のフィンには防水テープを貼らないでください。
※中間材の立ち上がりの倒れ防止のために面台下地を防水役物の立ち上がり部に当たるように施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする