グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
ハーフ275蛍光イエロープリズム看板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31291674
品番
HKK-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途
工事用立看板に。
仕様
鉄枠付
縦(mm)
1610
横(mm)
280
取付け方法
自立式
表示内容
工事車両出入口
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
275×1400
注意
※鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。
※取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません