B-HKK-41 蛍光イエロープリズム ハーフ275 ブロー製フレーム使用 グリーンクロス 31291708

蛍光イエロープリズム ハーフ275 ブロー製フレーム使用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
表示内容幅員減少
内容量1台注文コード31291708品番B-HKK-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。分かりやすい表記で現場の安全を守ります。

用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。縦(mm)1725横(mm)335取付け方法自立式表示内容幅員減少有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400ブロー製枠付き色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする