グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの のぼり旗
蛍光イエローのぼり旗
商品レビューを投稿する
特別運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31291778
品番
KN-23
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
用途
周囲への表示、視認性向上、お知らせや呼びかけ、注意情報などの掲示に。
色
蛍光イエロー
取付方式
ポール取付
縦(mm)
1800
横(mm)
450
表示内容
接近注意
チチ
左4、上部3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300