※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM055H-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用) 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 注文コード31291784 品番ZM055H-B5LO
参考基準価格(税別)¥25,960 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・供給弁・破壊弁の組合わせなど76種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用) 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし ねじの種類(-)Rc 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付 ノズル径(Φmm)(05)0.5 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする