グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの のぼり旗
蛍光イエローのぼり旗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31291787
品番
KN-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
用途
周囲への表示、視認性向上、お知らせや呼びかけ、注意情報などの掲示に。
色
蛍光イエロー
取付方式
ポール取付
縦(mm)
1800
横(mm)
450
表示内容
法肩注意
チチ
左4、上部3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。