蛍光イエローのぼり旗

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31291796 品番 KN-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。

用途周囲への表示、視認性向上、お知らせや呼びかけ、注意情報などの掲示に。 蛍光イエロー 取付方式ポール取付 縦(mm)1800 横(mm)450 表示内容桁下注意 チチ左4、上部3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする